lixil 巾木のおすすめ人気ランキング

2026/02/06更新
77件の「lixil 巾木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウッドワン 巾木」、「巾木 60mm」、「100MM 巾木」などの商品も取り扱っております。
幅木 クッション幅木スマートタイプ TOSTEM(LIXIL)ランキング1位
1箱(10本)
9,998税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

幅木 クッション幅木スリム60タイプ TOSTEM(LIXIL)ランキング2位
1箱(10本)
13,980税込15,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

幅木9型(不陸調整用) Panasonic(パナソニック)ランキング3位
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7長さ(mm)3950ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(2本)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)ランキング4位
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)50基材MDF表面オレフィンシート
1箱(2本)ほか
3,698税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ハピアベイシス巾木溝付 DAIKEN(旧:大建工業)ランキング5位
DAIKEN(旧:大建工業)ハピアベイシス巾木溝付
長さ(mm)1940厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
1セット(10本)
7,998税込8,798
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1箱(4本)ほか
8,598税込9,458
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1本ほか
2,598税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス巾木
用途MDF材特殊化粧シート貼り巾木です長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)60材質(表面)特殊化粧シート
1本
1,298税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950幅(mm)51厚さ(mm)9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
2,503税込2,753
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス不陸調整巾木
用途MDF材特殊化粧シート貼り不陸調整付き巾木です長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)60材質(表面)特殊化粧シート
1本
1,798税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設などセット内容本体×6本材質ABS/エラストマー/オレフィンシートホワイト関連資料施工説明書(0.85MB)
1箱(6本)ほか
5,398税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)薄型幅木(不陸調整用)
シンプルなインテリア空間を引き立てる、薄型形状の幅木。美しく納まるので、空間に一体感がうまれます。ムダなく使えて、持ち運びやすい巻き形状。使う分だけ箱から引き出して施工できます。エレベーターでの搬入、ライトバンでの運搬もラクラクです。
材質樹脂成型寸法(mm)(幅×長さ×厚み)31×20000×3しっくいホワイト色長さ(m)20関連資料(0.13MB)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
1巻
19,980税込21,978
4日以内出荷

床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
1箱
7,798税込8,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本ほか
1,998税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

長さ(mm)1970寸法(mm)1970×51×7基材MDF表面オレフィン化粧シート貼り
1セット(2本)
1,498税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
長さ(mm)(定尺)2000関連資料(1.29MB)
1箱
12,980税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
1箱(2本)ほか
4,998税込5,498
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

用途MDF材特殊化粧シート貼り廻りブチです長さ(mm)3900厚さ(mm)9高さ(mm)35材質(表面)特殊化粧シート
1本
1,098税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

テクノエフアンドシー巾木
幅(mm)57厚さ(mm)7規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(20本)
7,998税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

長さ(mm)3900幅(mm)60厚さ(mm)7適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本ほか
1,798税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)